Riferimenti
Stock:71140 4.090
Rubix:999190200050086
Produttore:9711400040900
EAN:4031095303208


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,09 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400040900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,090
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 per aeronautica. Ø 4,09 mm, lunghezza totale 154 mm e profondità 50 mm, attacco cilindrico e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,09 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie brillante (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,082 (4,09/50) |
| Affilatura | cono smusso (relieved cone; kegelmantelanschliff) |
| Stelo | attacco cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,09 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione