9517650150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 15,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 15.000
Rubix:999181000026808
Produttore:9517650150000
EAN:4031095293202


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 413 mm |
| Profondità di lavorazione | 361 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 15,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø15 mm, profondità 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 413 mm |
| Profondità di lavorazione | 361 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1141,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1392,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione