9717650032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.200
Rubix:999240628007274
Produttore:9717650032000
EAN:4031095344713


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 64 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock della serie SuperV-T-Al 20xD con raffreddamento interno e superficie lucida (bright).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 64 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:20 (0,05) |
| Affilatura | affilatura a spianatura (facet) 135° |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione