9517450127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 12.700
Rubix:999240628006837
Produttore:9517450127000
EAN:4031095356921
9517450127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,700


Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Per forature 5xD su acciai e materiali difficili, con punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione63,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura piana
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
364,49 IVA esclusa
/ Unità
444,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione