9517180107200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,720
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 10.720
Rubix:999230214005806
Produttore:9517180107200
EAN:4031095336237


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,92 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180107200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,720
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fori dal fondo piatto, profondità fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,35xd |
| Affilatura | 180° (punta per fondo piano / spitzenanschliff 180°) |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione