9517810154800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,480
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 15.480
Rubix:999220701000189
Produttore:9517810154800
EAN:4031095324074


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 77,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810154800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,480
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 77,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta (140°) |
| Stelo | stelo ø 16,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e ad alta resistenza (fino a ~1200 n/mm²); acciai legati/non legati; acciai temprati e ghisa getti raffreddati; acciai inossidabili; ghise grigie/sferoidali e grafite/malta; alluminio e leghe non ferrose; bronzo/ottone e leghe alsi (in base al codice iso). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione