9517840150000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 15,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 15.000
Rubix:999220701000365
Produttore:9517840150000
EAN:4031095321929


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840150000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 15,000
Trapano a spirale Stock SuperV-X 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Ø15,000 mm, raffreddamento interno, per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono tronco (140°); forma principale dei taglienti concava; 4 fasce guida |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione