W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 1000 25
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 1000 25
Rubix:999221221063263

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 252 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 1000 25
Punta elicoidale HPMT W05 DR-LX SB con oil feed e angolo di punta 135° per forature profonde fino a 25xD. Codolo conforme DIN 6535 e rivestimento T8090/TiALN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 252 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point geometry |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore