9517890052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 5.200
Rubix:160000000184004
Produttore:9517890052000
EAN:4031095232898
9517890052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,2x50
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
5.200 mm
90.000 mm
Paese d'origineDE
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione