9519970023500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,350
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51997 2.350
Rubix:160000000184976
Produttore:9519970023500
EAN:4031095270135


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519970023500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,350
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,35 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2,35x19 |
| Affilatura | super v-ik-nx |
| Stelo | 4 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
| 2.350 mm | |
| 62.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione