6618736-ARTICOLO DC150-08-15.875A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-15.875A1-WJ30TA
Rubix:999240116014823
Produttore:6618736
EAN:4031132371290
6618736-ARTICOLO DC150-08-15.875A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,875 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione136 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618736-ARTICOLO DC150-08-15.875A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.625in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,875 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione136 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,117
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
422,56 IVA esclusa
/ Unità
515,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione