9517890083300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,330
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 8.330
Rubix:999220302000381
Produttore:9517890083300
EAN:4031095321325


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890083300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,330
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 / h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm², ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi altolegate. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione