9711410043700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,370

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71141 4.370
Rubix:999190200050168
Produttore:9711410043700
EAN:4031095302386
9711410043700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS   NAS 907 71141 4,370

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,37 mm
Lunghezza totale308 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711410043700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,370


Punta elicoidale lunga Stock in HSS per NAS 907: Ø4,37 mm, lunghezza totale 308 mm e profondità 60 mm. Taglio destro, codolo cilindrico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,37 mm
Lunghezza totale308 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentobright
Tolleranzah8
Affilaturakegelmantelanschliff (relieved cone)
Stelocodolo cilindrico (straight shank / cyl)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio (al); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo4,37 mm
18,38 IVA esclusa
/ Unità
22,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione