Riferimenti
Walter Titex:A1547-NO41
Rubix:999240116019326
Produttore:5154130
EAN:4031132226323

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,44 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,9 mm |
Dettagli del prodotto : 5154130-ARTICOLO A1547-NO41
ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,438mm
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,44 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Stelo | dritto |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione