Riferimenti
Walter Titex:DC175-03-10.800A1-WJ30RZ
Rubix:999240116018264
Produttore:8127980
EAN:4031132441627

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,4 mm |
Dettagli del prodotto : 8127980-ARTICOLO DC175-03-10.800A1-WJ30RZ
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC175 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RZ • Dc=10,8mm
Punti di forza
Massima produttività, grazie alla precisa adduzione del refrigerante verso il tagliente ;Elevata vita utensile e minori costi di produzione, grazie allo stabile tagliente rettilineo ;Sicura evacuazione del truciolo, grazie all’innovativo rivestimento HiPIMS-TiAlSiN, estremamente liscio ;Tre volte più economico, grazie alla possibilità di ricondizionamento nei Walter Recon Center
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico, settore alimentare, industria medicale ;Utilizzabile con emulsione ed olio;Materiali ISO M e S
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hipims tialsin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 (profondità 3×d) |
| Stelo | din 6535 ha (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione