9517450051100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,110

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 5.110
Rubix:999240628007721
Produttore:9517450051100
EAN:4031095357966
9517450051100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,110

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,11 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione25,55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450051100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,110


Punta elicoidale in metallo duro integrale Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature 5xD fino a Ø5,110 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,11 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione25,55 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Affilaturaflächenanschliff
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai resistenti alla ruggine/all’acido e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
151,02 IVA esclusa
/ Unità
184,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione