Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-7.9
Rubix:999240614003014
Produttore:5236465
EAN:4031132264820

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236465-ARTICOLO A1149XPL-7.9
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione