9518930078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 7,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 7.800
Rubix:160000000184907
Produttore:9518930078000
EAN:4031095235028
9518930078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 7,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale146 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 7,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale146 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,8x108
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
7.800 mm
146.000 mm
Paese d'origineDE
233,77 IVA esclusa
/ Unità
285,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione