9717650083000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.300
Rubix:999240628006638
Produttore:9717650083000
EAN:4031095344058


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 166 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650083000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,300
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 20xD Ø 8,300 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna per lavorazioni profonde. Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 166 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 24,7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione