Riferimenti
Walter Titex:A1244-0.85
Rubix:999240117029392
Produttore:5060290
EAN:4031132040394

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30 mm |
| Profondità di lavorazione | 8,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060290-ARTICOLO A1244-0.85
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30 mm |
| Profondità di lavorazione | 8,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 0,85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione