9717910060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,000

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 6.000
Rubix:999181000027484
Produttore:9717910060000
EAN:4031095296371
9717910060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,000


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione