Riferimenti
Stock:71140 7.500
Rubix:999190200050120
Produttore:9711400075000
EAN:4031095302867


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400075000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 7,500
Punta elicoidale Stock HSS per estensioni “6 inches”, standard NAS 907. Per Ø7,5 mm, con gambo cilindrico e tolleranza h8, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,094 |
| Affilatura | cono mantellare (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | a gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); lamiere/sandwich stratificati; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 7,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione