9519970011000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,100
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51997 1.100
Rubix:999220701000671
Produttore:9519970011000
EAN:4031095324944


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Profondità di lavorazione | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519970011000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,100
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Profondità di lavorazione | 5,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,1x5,5 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | 3 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio (p), acciaio inossidabile (m), ghisa (k), alluminio e metalli non-ferrosi (n), leghe speciali/super e titanio (s), acciaio temprato e ghisa (h) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione