Riferimenti
Stock:71141 4.570
Rubix:999190200050171
Produttore:9711410045700
EAN:4031095302355


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410045700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,570
Punta elicoidale lunga in HSS Stock, standard NAS 907. Codolo cilindrico, taglio destro e raffreddamento interno assente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione