9517450100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 10.000
Rubix:999240628007497
Produttore:9517450100000
EAN:4031095357256
9517450100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale103 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,000


SuperV Stock 51745 Ø10 mm con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiSiN+ e taglio destro. Profondità 5xD per lavorazioni profonde.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale103 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a faccia
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inox; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
192,24 IVA esclusa
/ Unità
234,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione