9517640032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 3.200
Rubix:999181000026750
Produttore:9517640032000
EAN:4031095293745


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,200
Punta elicoidale Stock SuperV-T in metallo duro con refrigerazione interna e punta a 135°. Rivestimento AlTiN per fori profondi fino a 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (punta cono alleggerito) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra/ rinvenimento; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 363,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione