9519800012500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,250

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 1.250
Rubix:999240628007842
Produttore:9519800012500
EAN:4031095339993
9519800012500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,250

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,25 mm
Lunghezza totale63 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800012500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,250


Microtrapano MD Stock SuperV-NX U con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, rivestito AlTiN. Foratura profonda 20xD con punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,25 mm
Lunghezza totale63 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Angolo d'elica135 °
Affilaturaaffilatura a spianatura di faccia
Stelocodolo cilindrico ~ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai per lavorazione automatica e acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di colata.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
170,78 IVA esclusa
/ Unità
208,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione