7287650-ARTICOLO DC150-03-06.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.000D0-WJ30RE
Rubix:999240117031319
Produttore:7287650
EAN:4031132400150
7287650-ARTICOLO DC150-03-06.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287650-ARTICOLO DC150-03-06.000D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 per foratura dal pieno: Ø6 mm, profondità di lavorazione 20 mm (3xD), rivestimento TiAlN WJ30RE. Senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn (wj30re)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione