Riferimenti
Walter Titex:A1547-11.5
Rubix:999240117028498
Produttore:5062164
EAN:4031132135052

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062164-ARTICOLO A1547-11.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione