Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-07.144A1-WJ30RE
Rubix:999240429005679
Produttore:6968785
EAN:4031132393070

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,144 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 6968785-ARTICOLO DC150-03-07.144A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo cementato con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA codolo • angolo di punta 140° • Dc=0.2813in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,144 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,246 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione