9517450143000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.300
Rubix:999240628006673
Produttore:9517450143000
EAN:4031095356730


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450143000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,300
Punta profonda Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Profondità di lavorazione 5xD e taglio destro per forature stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione