Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-19.700D1-WJ30RE
Rubix:999240117030607
Produttore:7287897
EAN:4031132402611

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 99,41 mm |
Dettagli del prodotto : 7287897-ARTICOLO DC150-05-19.700D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno. Ø19,7 mm, profondità utile 5xD e rivestimento TiNAl con punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 99,41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 382,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 467,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione