Riferimenti
HPMT:W05 0580 12
Rubix:999180200115831

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0580 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB oil feed W05 0580 12 per lavorazioni di profondità fino a 72 mm. Ø5,8, 12xD, 135° e rivestimento TiALN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | d (h7)=5,8; d2 (h6)=6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | z2 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore