9519970015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51997 1.500
Rubix:160000000184957
Produttore:9519970015000
EAN:4031095270326
9519970015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519970015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,5x12
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
1.500 mm
52.000 mm
Paese d'origineDE
97,46 IVA esclusa
/ Unità
118,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione