9517670032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 3.200
Rubix:999181000026844
Produttore:9517670032000
EAN:4031095292847


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,200
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T Ø3,2 mm, 30xD, con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio e acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 420,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione