9517840162700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,270
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 16.270
Rubix:999220701000380
Produttore:9517840162700
EAN:4031095321776


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840162700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,270
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X con raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e geometria 3xD secondo DIN 6537K. Ø 16,270 mm, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione