PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860893
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860893
Rubix:999180200038541
EAN:3660338157103


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860893
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | tin |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,71 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 70,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore