9717640055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,550

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 5.550
Rubix:999240628007170
Produttore:9717640055500
EAN:4031095345727
9717640055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,550

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,55 mm
Profondità di lavorazione83,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,550


Punta elicoidale in metallo duro Stock 71764 (Ø 5,550 mm) per fori profondi 15xD, con refrigerazione interna e taglio destro. Angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,55 mm
Profondità di lavorazione83,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosuperficie blank (senza rivestimento)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaaffilatura piana 135°
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio; leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
382,09 IVA esclusa
/ Unità
466,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione