PUNTA DR-S OF W10 0550

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:W10 0550
Rubix:999180200116128
PUNTA DR-S OF W10 0550

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W10 0550


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - 3 X Ø

Punti di forza

•Wider chip pocket
Straight edge profile
Bigger k-value
Corner edge chamfer

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Angolo d'elica30 °
Stelo6
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
26,46 IVA esclusa
/ Unità
32,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore