Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-05.556A0-WJ30TA
Rubix:999240116014872
Produttore:7462095
EAN:4031132422466

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,556 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,78 mm |
Dettagli del prodotto : 7462095-ARTICOLO DC150-05-05.556A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale Walter Titex DC150 in metallo duro solido, rivestimento TiNAl, angolo di punta 140° e profondità utile 5D. Senza refrigerazione interna (esterno).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,556 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, ghisa, metalli non ferrosi e materiali plastici |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione