Riferimenti
Stock:51873 6.350
Rubix:999180200213579
Produttore:9518730063500
EAN:4031095281094


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730063500-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,350
Punta elicoidale Stock SuperV 51873 Ø6,35 mm, 3xD, rivestimento TiAlN nano. Gambo dritto, tolleranza m7 e angolo di punta 140°, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | molatura del punto a faccette |
| Stelo | gambo dritto (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione