7506430-ARTICOLO DA110-08-01.500U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-01.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027438
Produttore:7506430
EAN:4031132424668
7506430-ARTICOLO DA110-08-01.500U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506430-ARTICOLO DA110-08-01.500U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
Punta elicoidale in HSS DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • WZ90AJ • Dc=1,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione