9517860197000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,700

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 19.700
Rubix:999210625022207
Produttore:9517860197000
EAN:4031095307817
9517860197000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,7 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860197000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,700


Punta elicoidale integrale in metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione. TiAlN nano, angolo di punta 140° e lunghezza 5xD per lavorazioni profonde.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,7 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,195
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
436,88 IVA esclusa
/ Unità
532,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione