9517890114000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,400
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 11.400
Rubix:999220302000398
Produttore:9517890114000
EAN:4031095321158


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890114000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,400
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana; assottigliamento centrale ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzi; ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 335,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione