Riferimenti
Walter Titex:A1148-6.1
Rubix:999240117030257
Produttore:5057214
EAN:4031132072029

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 5057214-ARTICOLO A1148-6.1
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione