9519990026000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,600
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51999 2.600
Rubix:160000000185044
Produttore:9519990026000
EAN:4031095235547


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519990026000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,600
Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,6 mm |
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2,6x47 |
| Affilatura | super v-ik-nx |
| Stelo | 4 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
| 2.600 mm | |
| 87.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione