9517890115100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,510

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 11.510
Rubix:999220302000399
Produttore:9517890115100
EAN:4031095321141
9517890115100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,510

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,51 mm
Lunghezza totale163 mm
Profondità di lavorazione80,57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890115100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,510


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,51 mm
Lunghezza totale163 mm
Profondità di lavorazione80,57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,510x163
Affilaturafacet point
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm², ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
274,75 IVA esclusa
/ Unità
335,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione