9517670037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 3.700
Rubix:999181000026847
Produttore:9517670037000
EAN:4031095292816


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 176 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,700
Punta per fori profondi Stock SuperV-T con refrigerazione interna: Ø3,7 mm, 30xD, rivestimento AlTiN e senso di taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 176 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e acciai legati fino a 1400 n/mm², acciai speciali, acciai inossidabili, titanio e leghe speciali, ghisa e acciaio fuso; anche alluminio in leghe con contenuto di si elevato. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 530,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione