9517180194500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,450
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 19.450
Rubix:999230214005894
Produttore:9517180194500
EAN:4031095335353


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180194500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,450
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 Stock per forature 3xD con raffreddamento interno e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø19,45/50 = 0,389 |
| Affilatura | punta 180° per fondo piatto |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghise (gruppi iso p/k) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione