6618172-ARTICOLO DC150-03-12.300A0-WJ30RE
Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-03-12.300A0-WJ30RE
Rubix:999240117031108
Produttore:6618172
EAN:4031132365664

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 6618172-ARTICOLO DC150-03-12.300A0-WJ30RE
Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=12,3mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x d |
| Affilatura | a specifica di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione